ABB Electrification - Battery cabinet PS33-44x28Ah - 4NWP103674BC044
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Batteri/akkumulator
Bredde - 490 mm
Høyde - 1400 mm
Dybde - 940 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7640169261701
Elnummer
6609485
Leverandørens varenummer
4NWP103674BC044
Typebeskrivelse
Battery cabinet PowerScale 33 - 44 B
Type tilbehør/reservedel:
Batteri/akkumulator
Bredde:
490 mm
Høyde:
1400 mm
Dybde:
940 mm
Batteri kabinett (EBM) PowerScale 33 inkluderer 44x28Ah umontert


