ABB Electrification - Blindmodul 1B00A - 37585

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Blindmodul 1B00A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 40 mm

  • Bredde - 250 mm

  • Antall DIN-skinner - 0

  • Antall moduler pr. DIN-skinne - 0

  • Type avdekning - Lukket

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011617375852

Elnummer

2439246

Leverandørens varenummer

37585

Typebeskrivelse

Reservedeler / tilbehør

Høyde:

40 mm

Bredde:

250 mm

Antall DIN-skinner:

0

Antall moduler pr. DIN-skinne:

0

Type avdekning:

Lukket

Dybde:

120 mm

Med N-PE-klemmer:

nei

Med avdekning:

Ja

Med monteringsplate:

nei

Avslutningspunkt målerplassering:

nei

BLINDMODUL 1B00A