ABB Electrification - BRYTER FOR DIN-SKINNE E218-25-11 - 2CCA703051R0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Brytefunksjon - Andre
Antall NO-kontakter - 1
Antall NC-kontakter - 1
Antall vekselkontakter - 0
Antall poler - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7612270938803
Elnummer
1429755
Leverandørens varenummer
2CCA703051R0001
Typebeskrivelse
STYREBRYTERE
Brytefunksjon:
Andre
Antall NO-kontakter:
1
Antall NC-kontakter:
1
Antall vekselkontakter:
0
Antall poler:
2
Merkestrøm:
25 A
Merkespenning:
250 V
Minste merkespenning:
250 V
Kortslutningsfasthet (lcw):
3 kA
Spenningstype:
AC
Med signallampe:
nei
Hettefarge:
Grå
Maks lampeeffekt:
0 W
Bredde i antall modulmellomrom:
0,5
Innbyggingsdybde:
68 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Avtrykk/indikering:
Andre


