ABB Electrification - CABLE STRAPS#TVOC-2-MK1 - 1SFA664006R1001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Båndbredde - 5 mm
Båndlengde - 171,5 mm
Modell / utførelse - Innvendig fortannet
Antall IPX/SPX-innganger - Plasttunge/-nese
Båndtykkelse - 1,3 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7320500383261
Elnummer
4116499
Leverandørens varenummer
1SFA664006R1001
Typebeskrivelse
Diverse
Båndbredde:
5 mm
Båndlengde:
171,5 mm
Modell / utførelse:
Innvendig fortannet
Antall IPX/SPX-innganger:
Plasttunge/-nese
Båndtykkelse:
1,3 mm
Minste strekkstyrke:
181 N
Driftstemperaturområde:
-40...85 °C
Temperaturområde for montasje:
-40...85 °C
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Polyamid
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
UV-stabil iflg. ASTM D6779:
nei
Halogenfri:
nei
Gjennomsiktig:
Ja
Fluorescerende:
nei
Tekstingsområde:
Uten
Løsbar lukking:
nei
Type feste:
Skruehull
VG-godkjenning:
nei
MIL-godkjent:
nei
UL-godkjenning:
Ja
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
V2


