ABB Electrification - CM-MPS.41S 3-Faseovervåkningsrele - 1SVR730884R3300

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type matespenning - AC

  • Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 300...500 V

  • Forsyningsspenning ved DC - 500...500 V

  • Fasesekvensovervåking - Ja

  • Spenningsmåleområde - 300...500 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4016779851862

Elnummer

4188136

Leverandørens varenummer

1SVR730884R3300

Typebeskrivelse

CM-MPS.41S

Type matespenning:

AC

Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

300...500 V

Forsyningsspenning ved DC:

500...500 V

Fasesekvensovervåking:

Ja

Spenningsmåleområde:

300...500 V

Antall vekselkontakter:

2

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Med avtakbare klemmer:

nei

Ekstern strømforsyning påkrevd:

nei

Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

300...500 V

Funksjon fasesviktovervåking:

Ja

Funksjon underspenningsgjenkjenning:

Ja

Funksjon overspenninggjenkjenning:

Ja

Funksjon assymetrigjenkjenning:

Ja

Minimum innstillbar tilslags tidsforsinkelse:

0,2 s

Maksimalt tillatte tilsalgs tidsforsinkelse:

0,2 s

Minimum innstillbar frafalls tidsforsinkelse:

0,1 s

Maksimalt tillatt frafalls tidsforsinkelse:

30 s

Antall NC-kontakter:

0

Antall NO-kontakter:

0

Nominell brytestrøm:

4 A

Bredde:

22,5 mm

Høyde:

85,6 mm

Dybde:

103,7 mm

CM-MPS.41S 3-Fas Overvåkningsrele 2c/o, 0,0.1-30s, L1-L2-L3=3x300-500VAC Erstatning for 1SVR630884R3300