ABB Electrification - E217-16-01G220, 16A, 1NC, BLÅ LED, 9mm, LED 110-220VDC, Un 250VAC - 2CCA703259R0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Brytestrøm - 16 A
Vekselspenning - 250 V
Spenningstype - DC
Hettefarge - Blå
Farge på knapp - Blå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7612270939220
Elnummer
1426433
Leverandørens varenummer
2CCA703259R0001
Typebeskrivelse
TRYKKNAPPER MED LYS
Brytestrøm:
16 A
Vekselspenning:
250 V
Spenningstype:
DC
Hettefarge:
Blå
Farge på knapp:
Blå
Antall NC-kontakter:
1
Antall NO-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
0
Med signallampe:
Ja
Lampetype:
LED
Lampesokkel:
Andre
Maks lampeeffekt:
1,5 W
Lampespenning:
230...250 V
Bredde i antall modulmellomrom:
0,5
Innbyggingsdybde:
75 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


