ABB Electrification - ED158 Mount.Cross Member f.Swi - 2CPX067969R9999

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Type tilbehør/reservedel:

Festedeler/-sett
Se tilgjengelige varianterAndre
Se tilgjengelige varianterAvstandsstykke
Se tilgjengelige varianterInnbyggingssett for innfelt montasje

Materiale:

Stål
Se tilgjengelige varianterAndre
Se tilgjengelige varianterPlast

Bredde:

500 mm
Se tilgjengelige varianter10 mm
Se tilgjengelige varianter12 mm
Se tilgjengelige varianter15 mm
Se tilgjengelige varianter16 mm
Se tilgjengelige varianter20 mm
Se tilgjengelige varianter22 mm
Se tilgjengelige varianter25 mm
Se tilgjengelige varianter40 mm
Se tilgjengelige varianter41 mm
Se tilgjengelige varianter50 mm
Se tilgjengelige varianter60 mm
Se tilgjengelige varianter75 mm
Se tilgjengelige varianter80 mm
Se tilgjengelige varianter81 mm
Se tilgjengelige varianter102 mm
Se tilgjengelige varianter110 mm
Se tilgjengelige varianter112 mm
Se tilgjengelige varianter125 mm
Se tilgjengelige varianter126 mm
Se tilgjengelige varianter130 mm
Se tilgjengelige varianter145 mm
Se tilgjengelige varianter166 mm
Se tilgjengelige varianter244 mm
Se tilgjengelige varianter38,7 mm
Se tilgjengelige varianter400 mm
Se tilgjengelige varianter87,5 mm

Høyde:

75 mm
Se tilgjengelige varianter12 mm
Se tilgjengelige varianter121,8 mm
Se tilgjengelige varianter13 mm
Se tilgjengelige varianter15 mm
Se tilgjengelige varianter22 mm
Se tilgjengelige varianter30 mm
Se tilgjengelige varianter31 mm
Se tilgjengelige varianter34 mm
Se tilgjengelige varianter34,5 mm
Se tilgjengelige varianter40 mm
Se tilgjengelige varianter50 mm
Se tilgjengelige varianter52,5 mm
Se tilgjengelige varianter53 mm
Se tilgjengelige varianter55 mm
Se tilgjengelige varianter57 mm
Se tilgjengelige varianter60 mm
Se tilgjengelige varianter62 mm
Se tilgjengelige varianter88 mm
Se tilgjengelige varianter250 mm

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Festedeler/-sett

  • Materiale - Stål

  • Bredde - 500 mm

  • Høyde - 75 mm

  • Dybde - 40 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011617679691

Elnummer

2407808

Leverandørens varenummer

2CPX067969R9999

Typebeskrivelse

ED158

Type tilbehør/reservedel:

Festedeler/-sett

Materiale:

Stål

Bredde:

500 mm

Høyde:

75 mm

Dybde:

40 mm

Den universale montasjeprofilen ED158 leveres med 4 stykk skruer Torx 25, 5 x 12mm (ZB37) til å feste montasjeprofilen på EDF og WR-profilene og kassemuttere 2 x 5mm og 2 x 6mm til montering av forskjellige OT- brytere eller effektbrytere (630A 3/4-pol). Tiltrekningsmomentet for de 4 skruene, er for EDF-profilen, 2.5Nm og 4Nm for WR-profilen. Det må monteres 2 montasjeprofiler for hver bryter. Montasjeprofilen kan justeres i dybden en 8mm pipenøkkel (6 kantet skrue) fra 135mm til 420mm dybde. Panelbredden er (500mm (2), montasjeprofilen passer også til den universale brytermodulen MBA630A og lastbrytermodulene MA400ALSB og MA630ALSB, materiale er i 2mm galvanisert stål, H=75MM x B=513MM x D/L=40MM