ABB Electrification - EDF-vertikalprofil ED18, H8 - 2CPX039216R9999
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall høydeenheter - 12
Modell / utførelse - Andre
Materiale - Stål
Lengde - 1800 mm
Monteringsmetode - Skrufeste
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011617392163
Elnummer
2439231
Leverandørens varenummer
2CPX039216R9999
Typebeskrivelse
ED18
Antall høydeenheter:
12
Modell / utførelse:
Andre
Materiale:
Stål
Lengde:
1800 mm
Monteringsmetode:
Skrufeste
Type overflate:
Andre
Trinnløs montering:
nei
Profilhøyde montasjeskinne:
20 mm
EDF-profilen ED18, er for vertikal montering i TwinLine skapene, og den totale lengden på profilen er 1800mm, profilen brukes for fri montering av forskjellige CombiLine -moduler, materiale er i 2mm galvanisert stål, og selve EDF-profilen er perforet med ulike stansede hull for skruer (til festing av DIN-skinner osv.) og festene (ED138/139) til avdekningen i CombiLine systemet, merkestrøm på 400 A, max 400V, DIN EN 61439-2/3


