ABB Electrification - EDF-vertikalprofil ED20, H10 - 39218
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall høydeenheter - 14
Modell / utførelse - Andre
Materiale - Stål
Lengde - 2100 mm
Monteringsmetode - Skrufeste
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011617392187
Elnummer
2439232
Leverandørens varenummer
39218
Typebeskrivelse
ED20
Antall høydeenheter:
14
Modell / utførelse:
Andre
Materiale:
Stål
Lengde:
2100 mm
Monteringsmetode:
Skrufeste
Type overflate:
Andre
Trinnløs montering:
nei
Profilhøyde montasjeskinne:
20 mm
EDF-profilen ED20, er for vertikal montering i TwinLine skapene, og den totale lengden på profilen er 2100mm, profilen brukes for fri montering av forskjellige CombiLine -moduler, materiale er i 2mm galvanisert stål, og selve EDF-profilen er perforet med ulike stansede hull for skruer (til festing av DIN-skinner osv.) og festene (ED138/139) til avdekningen i CombiLine systemet, merkestrøm på 400 A, max 400V, DIN EN 61439-2/3


