ABB Electrification - EMP for Winpower SNMP kort - 4NWP104040R0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Bredde - 62 mm
Høyde - 36 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7640169262180
Elnummer
6609479
Leverandørens varenummer
4NWP104040R0001
Typebeskrivelse
EMP for Winpower SNMP Card
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Bredde:
62 mm
Høyde:
36 mm
Dybde:
28,5 mm
EMP probe Environmental monitoring probe sensor (temperatur og relativ fuktighet) for Winpower SNMP og Mini Winpower SNMP kort


