ABB Electrification - Energi aktuator 3 kanal (SE/S - 2CDG110136R0011
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Øvrige bussystemer - Uten
Modell / utførelse - Energimåler
Tilkoblingstype - Direkte
Reaktiv effekt - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4016779709774
Elnummer
4546702
Leverandørens varenummer
2CDG110136R0011
Typebeskrivelse
Bygg EIB / KNX
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Øvrige bussystemer:
Uten
Modell / utførelse:
Energimåler
Tilkoblingstype:
Direkte
Reaktiv effekt:
nei
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Godkjent i henhold til PTB:
nei
S0 impulsgrensesnitt:
Uten
Tariffomkobler:
nei
Min. dybde på apparatboks:
64,5 mm


