ABB Electrification - FF 900 Perforert montasjeplate for fri bestykning bxh 840X600, passer in i KO kabelskap - 1SEP304646R0004

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Type tilbehør/reservedel:

Andre
Se tilgjengelige varianterFestedeler/-sett

Materiale:

Stål
Se tilgjengelige varianterRustfritt stål

Bredde:

840 mm
Se tilgjengelige varianter50 mm

Høyde:

600 mm
Se tilgjengelige varianter10 mm

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Materiale - Stål

  • Bredde - 840 mm

  • Høyde - 600 mm

  • Dybde - 20 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7331980010820

Elnummer

1144349

Leverandørens varenummer

1SEP304646R0004

Typebeskrivelse

1144349

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Materiale:

Stål

Bredde:

840 mm

Høyde:

600 mm

Dybde:

20 mm

Dette er en perforert montasjeplate for fri bestykning i KO kabelskap, bxh 840x600. Passer i KO 900 SKAP.