ABB Electrification - Flens m/utsparringer, ZW53 - 2CPX039453R9999
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Type - Andre
Bredde - 220 mm
Høyde - 140 mm
Antall kontaktåpninger - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011617394532
Elnummer
2439152
Leverandørens varenummer
2CPX039453R9999
Typebeskrivelse
ZW53
Modell / utførelse:
Andre
Type:
Andre
Bredde:
220 mm
Høyde:
140 mm
Antall kontaktåpninger:
0
Tykkelse:
40 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Fortrykt:
Ja
Gjengetype:
Metrisk
Egnet for nominell gjengestørrelse metrisk / PG:
20...20
ZW53 Flens m/ utsparringer (4xM25/M20,12xM20) for W og TriLine skap


