ABB Electrification - FLEX PIR180 MULTI SETT IMPR. H VIT - 2CKA006800A3025

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - FLEX PIR180 MULTI SETT IMPR. H VIT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Bevegelsesføler

  • Maks rekkevidde i front - 8 m

  • Maks. innkoblingstid - 30 min

  • Deteksjonsvinkel horisontal - 13...180 °

  • Maks omkoblingseffekt - 2300 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011395293959

Elnummer

1416518

Leverandørens varenummer

2CKA006800A3025

Typebeskrivelse

64764 UJ-84-500

Modell / utførelse:

Bevegelsesføler

Maks rekkevidde i front:

8 m

Maks. innkoblingstid:

30 min

Deteksjonsvinkel horisontal:

13...180 °

Maks omkoblingseffekt:

2300 W

Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi:

Passiv infrarød

Konstant lysstyring:

Ja

HVAC-styring:

Ja

Tvangstilkobling:

Ja

Tvungen frakobling:

Ja

Husdyrimmun:

Ja

Krypstrømsbeskyttelse:

Ja

Fungerer i nettverk:

Ja

Optimal montasjehøyde:

2,2 m

Trappehusovervåkning:

Ja

Forbikoblingsbryter:

Ja

Maks rekkevidde til siden:

8 m

Egnet for trådløs overføring:

Ja

Fjernstyring:

Ja

Med fjernkontroll:

Ja

Responsverdi, justerbar følsomhet:

Ja

Synsvinkel:

Ja

Med signalenhet:

Ja

Lærefunksjon for responsverdiluminositet:

Ja

Dimmefunksjon med dimmerinnsats:

Ja

Monteringsmetode:

Innfelt

Egnet for himling:

Ja

Veggmontering:

Ja

Tilkoblingstype:

Skruklemme

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Blank

Antibakteriell behandling:

Ja

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

9016

Gjennomsiktig:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Spenningstype:

AC

Frekvensområde:

50...50 Hz

Merkespenning:

230...230 V

Min. innkoblingstid:

10 s

Responsverdi lys:

5...500 lx

Antall detekteringssoner:

1

Omformer inngang:

Ja

Alarmfunksjon:

Ja

Omgivelsestemperatur:

-25...45 °C

Bredde:

80 mm

Høyde:

80 mm

Dybde:

57 mm

Innbyggingsdybde:

25 mm

Min. dybde på apparatboks:

25 mm

Kompatibel med Apple HomeKit:

Ja

Kompatibel med Google Assistant:

Ja

Kompatibel med Amazon Alexa:

Ja

Med IFTTT-støtte:

Ja

Bevegelsesføler for styring av lys. Avhengig av innstilt lysstyrke (5 - 500 lx.) vil bevegelsesføleren registrere bevegelse og slå på lyset i den innstilte tiden ( 10 sek. - 30 min.) etter siste bevegelse. Multi sensoren har impulsbryter på utsiden slik at denne kan betjenes til å sette bevegelsesføleren i man./aut., av/på, dim opp/ned, alt avghengig av tilkoblet Flex-innsats.
Dette komplette settet inneholder 64811 U rele, 64764-84 PIR180 Multi sensor og enkel 80mm. ramme. Leveres i hvit Impressivo design.