ABB Electrification - HJELPERELE K 6-31Z 220/50 - GJH1211001R8310
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 220...240 V
Nominell matespenning ved DC - 0...0 V
Spenningstype for betjening - AC
Antall hjelpekontakter normalt lukket - 1
Antall hjelpekontakter normalt åpne - 3
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4013614153280
Elnummer
4190502
Leverandørens varenummer
GJH1211001R8310
Typebeskrivelse
Hjelperelé
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
220...240 V
Nominell matespenning ved DC:
0...0 V
Spenningstype for betjening:
AC
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
1
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
3
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
220...240 V
Antall Ethernet-utganger:
4 A
Merkedriftstrøm le, 400V:
3 A
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Med LED-visning:
nei
Manuell drift:
nei
Grensesnitt:
nei
Antall hjelpekontakter N/C, forsinket kobling:
0
Antall hjelpekontakter N/O, forsinket kobling:
0
Antall hjelpekontakter som veksler:
0
Driftspenning ved AC 50 Hz:
690...690 V
Driftspenning ved AC 60 Hz:
690...690 V
Driftspenning ved DC:
250...250 V
Type driftspenning:
AC
Nominell brytestrøm:
4 A
Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:
Skrukobling
Bredde:
52,5 mm
Høyde:
57,5 mm
Dybde:
46,5 mm


