ABB Electrification - HUE SMART BRYTER INNSATS 2CKA006710A0014 - 2CKA006710A0014

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - HUE SMART BRYTER INNSATS 2CKA006710A0014

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Type overflate:

Matt

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Veggsender - Ja

  • Signaloverføring - Radio

  • Antall kanaler - 4

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011395275078

Elnummer

4545391

Leverandørens varenummer

2CKA006710A0014

Typebeskrivelse

6716 U-500

Veggsender:

Ja

Signaloverføring:

Radio

Antall kanaler:

4

Monteringsmetode:

Påvegg

Farge:

Hvit

Rekkevidde:

10 m

Med manuell sender:

nei

Vindussender:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Materiale:

Andre

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Matt

Gjennomsiktig:

nei

Egnet for omkobler:

Ja

Egnet for dimmer:

Ja

Egnet for sjalusibryter:

nei

Egnet for indikasjonselement:

nei

Egnet for bevelsesføler:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Friends of Hue smartbryter innsats med festeplate. Vippestykke 6736 og ramme må bestilles i tillegg.