ABB Electrification - HUE SMART BRYTER SETT HVIT 2CKA006710A0011 - 2CKA006710A0011
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Veggsender - Ja
Signaloverføring - Radio
Antall kanaler - 4
Monteringsmetode - Påvegg
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011395276570
Elnummer
4545390
Leverandørens varenummer
2CKA006710A0011
Typebeskrivelse
6716 UJ-84-500
Veggsender:
Ja
Signaloverføring:
Radio
Antall kanaler:
4
Monteringsmetode:
Påvegg
Farge:
Hvit
Rekkevidde:
10 m
Med manuell sender:
nei
Vindussender:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Materiale:
Andre
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Blank
RAL-nummer (lignende):
9016
Gjennomsiktig:
nei
Egnet for omkobler:
Ja
Egnet for dimmer:
Ja
Egnet for sjalusibryter:
nei
Egnet for indikasjonselement:
nei
Egnet for bevelsesføler:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


