ABB Electrification - IM RAMME 5-HULL 100MM SO.MT. 2TKA00004082 - 2TKA00004082

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - IM RAMME 5-HULL 100MM SO.MT. 2TKA00004082

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Antall enheter:

5

Farge:

Svart
Se tilgjengelige varianterAluminium
Se tilgjengelige varianterAntrasitt
Se tilgjengelige varianterHvit

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall enheter - 5

  • Monteringsretning - Vannrett og loddrett

  • Tekstfelt / informasjonsområde - nei

  • Materiale - Plast

  • Farge - Svart

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6438199006079

Elnummer

1416665

Leverandørens varenummer

2TKA00004082

Typebeskrivelse

1725F100-885

Antall enheter:

5

Monteringsretning:

Vannrett og loddrett

Tekstfelt / informasjonsområde:

nei

Materiale:

Plast

Farge:

Svart

Antall enheter horisontalt:

5

Antall enheter vertikalt:

5

Antall moduler horisontal (ved modulbygging):

0

Antall moduler vertikal (ved modulbygging):

0

Med montasjeramme:

nei

Innfelt montasje:

Ja

Egnet for gulvboks:

nei

Egnet for veggkanal:

nei

Egnet for innfelt montasje:

nei

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Antibakteriell behandling:

nei

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Type overflate:

Matt

RAL-nummer (lignende):

9005

Gjennomsiktig:

nei

Med hengslet lokk:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP21

Type feste:

Andre

Bredde:

100 mm

Høyde:

12 mm

Dybde:

100 mm

Innbyggingsbredde:

369 mm

Innbyggingshøyde:

100 mm

Ramme for innfelt montering av innsatser med senterplate 100mm. Ved montering av produkter med vanlige innsatser må reduksjonsramme 100/85mm art. 2519 benyttes. Produsert i plastmateriale av høy kvalitet. Rengjøring med fuktig tørr eller fuktig klut.