ABB Electrification - Impressivo Potensialutjevningsstikk Antrasitt - 2095UC-81
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsarrangement - Grunnelement med sentral dekkplate
Modell / utførelse - Stikkontakt, dobbelt
Monteringsmetode - Innfelt
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6418677330537
Elnummer
1503522
Leverandørens varenummer
2095UC-81
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Monteringsarrangement:
Grunnelement med sentral dekkplate
Modell / utførelse:
Stikkontakt, dobbelt
Monteringsmetode:
Innfelt
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Farge:
Andre
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Type overflate:
Blank
RAL-nummer (lignende):
7021
Gjennomsiktig:
nei


