ABB Electrification - Impressivo sentral plate LYD/BILDE/USB Aluminium - 1766-83

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Impressivo sentral plate LYD/BILDE/USB Aluminium

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Anvendelse - TAE

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Farge - Aluminium

  • Med plugger/koblinger - nei

  • Egnet for antall plugger/koblinger - 1

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011395069097

Elnummer

1503539

Leverandørens varenummer

1766-83

Typebeskrivelse

1766-83

Anvendelse:

TAE

Monteringsmetode:

Innfelt

Farge:

Aluminium

Med plugger/koblinger:

nei

Egnet for antall plugger/koblinger:

1

Monteringsarrangement:

Betjeningselement

Løftering:

nei

Med støvdeksel:

nei

Med hengslet lokk:

nei

Uttaksretning:

Rett

Tekstfelt:

Uten merkefelt

Med preging/merking:

nei

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Antibakteriell behandling:

nei

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Type overflate:

Matt

RAL-nummer (lignende):

9006

Gjennomsiktig:

nei

Type feste:

Feste med skrue

Antall moduler (ved modulbygging):

1

Med strekkavlastning:

nei

Avskjermet buss:

nei

Avskjermet kapsling:

nei

Prismeklemme:

nei

Med belysning:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Enhet bredde:

71 mm

Enhet høyde:

32 mm

Enhet dybde:

71 mm

Min. dybde på apparatboks:

32 mm

Senterplate for USB A+C innsats (6475 U-500), høyttaleruttak innsats (0248.00) og andre lyd/bilde innsatser.
Materiale: plast. Produsert av holdbart plastmateriale av høy kvalitet. Overflaten er skinnende og lett å holde ren. Rengjøring med vanlige milde vaskemidler. Ikke bruk sterke løsemidler ved rengjøring.