ABB Electrification - Impressivo sentral plate TF16 TERM Pure Steel - T-11-866
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Midtplate
Avtrykk/indikering - Diverse symboler
Anvendelse - Termostat
Overvåkningsvindu/lysuttak - nei
Farge - Edelstål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6438199001043
Elnummer
5402828
Leverandørens varenummer
T-11-866
Typebeskrivelse
Senterplate termostat pure steel
Modell / utførelse:
Midtplate
Avtrykk/indikering:
Diverse symboler
Anvendelse:
Termostat
Overvåkningsvindu/lysuttak:
nei
Farge:
Edelstål
RAL-nummer (lignende):
866
Scanbart symbol barrierefritt:
nei
Maks. tillatt belastning av døren(e) i henhold til IEC 62208:
nei
Type feste:
Skrufeste
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Metallic
Type overflate:
Blank
Antibakteriell behandling:
nei
Med tekstfelt:
nei
Med utskiftbar linse/symbol:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP31
Slagfasthet:
IK00
Bredde:
63 mm
Høyde:
20 mm
Dybde:
63 mm


