ABB Electrification - Impressivo sentral plate TV/R/SAT Hvit - 1743-84
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Anvendelse - Sat
Monteringsmetode - Innfelt
Farge - Hvit
Med plugger/koblinger - nei
Egnet for antall plugger/koblinger - 3
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6418677329418
Elnummer
1503502
Leverandørens varenummer
1743-84
Typebeskrivelse
Tele diverse
Anvendelse:
Sat
Monteringsmetode:
Innfelt
Farge:
Hvit
Med plugger/koblinger:
nei
Egnet for antall plugger/koblinger:
3
Monteringsarrangement:
Betjeningselement
Løftering:
nei
Med støvdeksel:
nei
Med hengslet lokk:
nei
Uttaksretning:
Rett
Tekstfelt:
Uten merkefelt
Med preging/merking:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Blank
RAL-nummer (lignende):
9016
Gjennomsiktig:
nei
Type feste:
Feste med skrue
Antall moduler (ved modulbygging):
1
Med strekkavlastning:
nei
Avskjermet buss:
nei
Avskjermet kapsling:
nei
Prismeklemme:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Enhet bredde:
71 mm
Enhet høyde:
32 mm
Enhet dybde:
71 mm
Min. dybde på apparatboks:
32 mm


