ABB Electrification - ISOLERSTYKKE ZK 90 - 2CPX062426R9999
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Type tilbehør/reservedel:
AndreBredde:
60 mmHøyde:
40 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Plast
Bredde - 60 mm
Høyde - 40 mm
Dybde - 18 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011617624264
Elnummer
2438980
Leverandørens varenummer
2CPX062426R9999
Typebeskrivelse
ZK90P2
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Plast
Bredde:
60 mm
Høyde:
40 mm
Dybde:
18 mm
Et ABB Electrification-produkt
Oppdag ABB Electrification-serien


