Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

ABB Electrification - ISOLERT FASESKINNE 400A - 2CGD000785P0434

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - ISOLERT FASESKINNE 400A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkestrøm In - 400 A

  • Modell / utførelse - Profil

  • Lengde - 434 mm

  • Bredde - 20 mm

  • Høyde - 30 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7331980009343

Elnummer

1145446

Leverandørens varenummer

2CGD000785P0434

Typebeskrivelse

KSFS 433

Merkestrøm In:

400 A

Modell / utførelse:

Profil

Lengde:

434 mm

Bredde:

20 mm

Høyde:

30 mm

Fleksibel:

nei

Overflatebeskyttelse:

Andre

Isolerte Kabeldon faseskinner leveres fra 400A-1600A. Avhengig av størrelse kan de leveres i lengder fra 17moduler og helt opp til 181 moduler. IP 2X beskyttelse mot utilsiktet berøring. Egnet for bruk sammen med samleskinnestøtte KSST som kjøpes separat.