Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

ABB Electrification - ISOLERT FASESKINNE 630A - 2CGD000787P0534

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - ISOLERT FASESKINNE 630A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 534 mm

  • Høyde - 45 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7331980004881

Elnummer

1145451

Leverandørens varenummer

2CGD000787P0534

Typebeskrivelse

KSFS 640

Bredde:

534 mm

Høyde:

45 mm

Isolerte Kabeldon faseskinner leveres fra 400A-1600A. Avhengig av størrelse kan de leveres i lengder fra 17moduler og helt opp til 181 moduler. IP 2X beskyttelse mot utilsiktet berøring. Egnet for bruk sammen med samleskinnestøtte KSST som kjøpes separat.