Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

ABB Electrification - JORD-/NULLSKINNE 400A - 2CGX043320054

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - JORD-/NULLSKINNE 400A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkestrøm In - 400 A

  • Modell / utførelse - Andre

  • Lengde - 20 mm

  • Bredde - 20 mm

  • Høyde - 30 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7331980009619

Elnummer

1145485

Leverandørens varenummer

2CGX043320054

Typebeskrivelse

KSNS 483

Merkestrøm In:

400 A

Modell / utførelse:

Andre

Lengde:

20 mm

Bredde:

20 mm

Høyde:

30 mm

Fleksibel:

nei

Overflatebeskyttelse:

Fortinnet

Jord-/PEN-skinne 400A, bredde 83moduler