ABB Electrification - JORDFEILAUTOMAT DS204M A C32/30mA - 2CSR274101R1324
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm - 32 A
Nominell feilstrøm - 30 mA
Utløsningskarakteristikk - C
Antall jordfeilautomater - 1
Høyde - 93 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
8012542851103
Elnummer
1653595
Leverandørens varenummer
2CSR274101R1324
Typebeskrivelse
Kombinert jordfeilbryter/elementautomat
Merkestrøm:
32 A
Nominell feilstrøm:
30 mA
Utløsningskarakteristikk:
C
Antall jordfeilautomater:
1
Høyde:
93 mm
Antall beskyttede poler:
4
Medkoblende nulleder:
nei
Bryteevne:
10 kA
Kabling for rekkeklemme:
nei
Bredde:
105 mm
Dybde:
69 mm


