ABB Electrification - JORDFEILBLOKK DDA203 A 63A/30mA AE - 2CSB203701R1630
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Nominell feilstrøm:
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 230...400 V
Nominell strøm - 63 A
Nominell feilstrøm - 0,03...0,03 A
Antall poler - 3
Lekkasjestrømtype - A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8012542802105
Elnummer
1653241
Leverandørens varenummer
2CSB203701R1630
Typebeskrivelse
DDA203 A-63/0.03 AE
Merkespenning:
230...400 V
Nominell strøm:
63 A
Nominell feilstrøm:
0,03...0,03 A
Antall poler:
3
Lekkasjestrømtype:
A
Justerbar nominell feilstøm:
nei
Maks forsinkelse:
0 ms
Justerbar forsinkelse:
nei
Frekvens:
50/60 Hz
Nominell isolasjonspenning Ui:
500 V
Merkespenningstyrke Uimp:
4 kV
Effekttap:
7,6 W
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
25...25 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
25...25 mm²
Beskyttelse mot feilutløsing:
nei
Med forriglingsmekanisme:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP2X
Omgivelsestemperatur under drift:
-25...55 °C
Funksjon: Jordfeilblokk for montering sammen med automat S 200. Beskyttelse ved sinusformet jordfeilstrømmer og pulserende DC jordfeilstrømmer. Jordfeilblokken er utstyrt med to ekstra terminaler til bruk for fjernutløsing i nødstoppkretser (positiv beskyttelse). Beskytter mot indirekte kontakt og mot direkte kontakt (ved I?n=30 mA).
NB: Det er tillatt å bruke flere NC brytere til å styre en DDA 200 AE, men det er IKKE tillatt å bruke en bryter til å styre flere DDA 200 AE blokker. DDA 200 AE må mates fra toppen.
Applikasjoner: Forretningsbygg og industri.
Standard: IEC/EN 61009 (G)


