ABB Electrification - JORDFEILBLOKK DDA203A 63A/30mA 230V AP-R - 2CSB203401R1630

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - JORDFEILBLOKK DDA203A 63A/30mA 230V AP-R

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Nominell strøm:

63 A

Nominell feilstrøm:

0,03...0,03 A

Antall poler:

3

Beskyttelse mot feilutløsing:

Ja

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 230...400 V

  • Nominell strøm - 63 A

  • Nominell feilstrøm - 0,03...0,03 A

  • Antall poler - 3

  • Lekkasjestrømtype - A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8012542811206

Elnummer

1653233

Leverandørens varenummer

2CSB203401R1630

Typebeskrivelse

DDA203 A-63/0.03 AP-R 230V

Merkespenning:

230...400 V

Nominell strøm:

63 A

Nominell feilstrøm:

0,03...0,03 A

Antall poler:

3

Lekkasjestrømtype:

A

Justerbar nominell feilstøm:

nei

Maks forsinkelse:

10 ms

Justerbar forsinkelse:

nei

Støtstrømskapasitet:

3 kA

Frekvens:

50/60 Hz

Nominell isolasjonspenning Ui:

500 V

Merkespenningstyrke Uimp:

4 kV

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

25...25 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

25...25 mm²

Beskyttelse mot feilutløsing:

Ja

Med forriglingsmekanisme:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP2X

Omgivelsestemperatur under drift:

-25...55 °C

DDA 200 A, AP-R
Funksjon: Jordfeilblokk for montering sammen med automat S 200. Beskyttelse ved sinusformet jordfeilstrøm og pulserende DC jordfeilstrømmer AP-R er det beste kompromisset mellom sikkerhet og oppetid, da den er konstruert for å unngå uønskede utfall. Beskytter mot indirekte kontakt og mot direkte kontakt (ved I?n=30mA).
Applikasjoner: Bolig, forretningsbygg og industri.
Standard: IEC/EN 61009 (G)
Impulsmotstand (bølgeform 8/20)=3000 A