Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

ABB Electrification - JORDFEILBLOKK DDA204 A 25A/30mA - 2CSB204101R1250

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - JORDFEILBLOKK DDA204 A 25A/30mA

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Nominell strøm:

25 A
Se tilgjengelige varianter40 A

Nominell feilstrøm:

0,03...0,03 A
Se tilgjengelige varianter0,3...0,3 A
Se tilgjengelige varianter0,5...0,5 A

Antall poler:

4

Beskyttelse mot feilutløsing:

nei

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 230...400 V

  • Nominell strøm - 25 A

  • Nominell feilstrøm - 0,03...0,03 A

  • Antall poler - 4

  • Lekkasjestrømtype - A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8012542798002

Elnummer

1653180

Leverandørens varenummer

2CSB204101R1250

Typebeskrivelse

DDA204 A-25/0.03

Merkespenning:

230...400 V

Nominell strøm:

25 A

Nominell feilstrøm:

0,03...0,03 A

Antall poler:

4

Lekkasjestrømtype:

A

Justerbar nominell feilstøm:

nei

Maks forsinkelse:

0 ms

Justerbar forsinkelse:

nei

Frekvens:

50/60 Hz

Nominell isolasjonspenning Ui:

500 V

Merkespenningstyrke Uimp:

4 kV

Effekttap:

3 W

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

16...16 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

16...16 mm²

Beskyttelse mot feilutløsing:

nei

Med forriglingsmekanisme:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP2X

Omgivelsestemperatur under drift:

-25...55 °C

DDA 200 A
Funksjon: Jordfeilblokk for montering sammen med automat S200. Beskyttelse ved sinusformet jordfeilstrømmer og pulserende DC jordfeilstrømmer. Beskytter mot indirekte kontakt og mot direkte kontakt (ved I?n=30 mA).
Applikasjoner: Bolig, forretningsbygg og industri.
Standard: IEC/EN 61009 (G)

ABB Electrification

Et ABB Electrification-produkt

Oppdag ABB Electrification-serien