ABB Electrification - Jordfeildel RC221/1 for T1,3P - 1SDA051398R0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 85...690 V
Nominell feilstrøm - 0,03...10 A
Maks nominell driftsspenning Ue - 690 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 85...690 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8015644518196
Elnummer
4377335
Leverandørens varenummer
1SDA051398R0001
Typebeskrivelse
RC221/1 FOR T1 3p F
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
85...690 V
Nominell feilstrøm:
0,03...10 A
Maks nominell driftsspenning Ue:
690 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
85...690 V


