ABB Electrification - JUSSI BRYTER 5 INNFELT KRONEVENDER - 1065U4

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - JUSSI BRYTER 5 INNFELT KRONEVENDER

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Koblingstype - Seriebryter

  • Betjeningsmåte - Vippe/tast

  • Antall vipper - 2

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Type feste - Feste med klo og skrue

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

6418677307478

Elnummer

1414533

Leverandørens varenummer

1065U4

Typebeskrivelse

1065U4

Koblingstype:

Seriebryter

Betjeningsmåte:

Vippe/tast

Antall vipper:

2

Monteringsmetode:

Innfelt

Type feste:

Feste med klo og skrue

Farge:

Hvit

Monteringsarrangement:

Grunnelement med hel dekkplate

Antall moduler (ved modulbygging):

0

Trykkbryter:

nei

Med monteringsplate:

nei

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Antibakteriell behandling:

nei

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Matt

RAL-nummer (lignende):

9010

Tekstfelt/merkefelt:

Nei

Belysning:

Nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP21

Nominell spenning:

250 V

Merkestrøm:

16 A

Brytestrøm for lysrør:

16 AX

Tilbakemelderkontakt:

nei

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Varmebryter:

nei

Vaskemaskinbryter:

nei

Enhet bredde:

85 mm

Enhet høyde:

35 mm

Enhet dybde:

85 mm

Innbyggingsdybde:

18 mm

Min. dybde på apparatboks:

18 mm

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Kronebryter innfelt med hurtigklemmer.