ABB Electrification - JUSSI DIMMER 2112 1-10V - 2112 UCJ-101
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type last - Universal
Monteringsmetode - Innfelt
Merkespenning - 230...230 V
Antall moduler (ved modulbygging) - 0
Halogenfri - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011395126325
Elnummer
1471322
Leverandørens varenummer
2112 UCJ-101
Typebeskrivelse
2112 UCJ-101-501
Type last:
Universal
Monteringsmetode:
Innfelt
Merkespenning:
230...230 V
Antall moduler (ved modulbygging):
0
Halogenfri:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Enhet bredde:
71 mm
Enhet høyde:
71 mm
Enhet dybde:
53 mm
Min. dybde på apparatboks:
32 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


