ABB Electrification - JUSSI DIMMER UNIVERSAL 6591 420W/VA - 2CKA006513A0592
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall moduler (ved modulbygging) - 0
Monteringsmetode - Innfelt
Halogenfri - nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP) - IP20
Kompatibel med Apple HomeKit - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011395126134
Elnummer
1471302
Leverandørens varenummer
2CKA006513A0592
Typebeskrivelse
6591 UCJGL-101-501
Antall moduler (ved modulbygging):
0
Monteringsmetode:
Innfelt
Halogenfri:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


