ABB Electrification - JUSSI DIODEENHET FLY 2000 - 2TKA00003792
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Modell / utførelse:
EnkeltbryterMonteringsarrangement:
Grunnelement med hel dekkplateGrunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Enkeltbryter
Betjeningsmåte - Trykknapp
Antall NC-kontakter - 0
Antall NO-kontakter - 0
Med belysning - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6438199005218
Elnummer
6315523
Leverandørens varenummer
2TKA00003792
Typebeskrivelse
FAK1021
Modell / utførelse:
Enkeltbryter
Betjeningsmåte:
Trykknapp
Antall NC-kontakter:
0
Antall NO-kontakter:
0
Med belysning:
nei
Monteringsmetode:
Andre
Type feste:
Skrufeste
Monteringsarrangement:
Grunnelement med hel dekkplate
Antall vekselkontakter:
1
Antall roterende kontakter:
0
Antall vipper:
1
Antall moduler (ved modulbygging):
0
Nominell spenning:
24 V
Med lyskilde:
nei
Med signallampe:
nei
Tilbakemelderkontakt:
Ja
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Matt
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei
Tekstfelt / informasjonsområde:
Ja
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Slagfasthet:
IK00
Enhet bredde:
71 mm
Enhet høyde:
39 mm
Enhet dybde:
71 mm
Min. dybde på apparatboks:
21 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


