ABB Electrification - JUSSI FESTERAMME 100MM FOR AMP - FOT5010-100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Anvendelse - Modular-Jack
Monteringsmetode - Innfelt
Farge - Hvit
Med plugger/koblinger - nei
Monteringsarrangement - Grunnelement med sentral dekkplate
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6418677328572
Elnummer
6943636
Leverandørens varenummer
FOT5010-100
Typebeskrivelse
FOT5010-100
Anvendelse:
Modular-Jack
Monteringsmetode:
Innfelt
Farge:
Hvit
Med plugger/koblinger:
nei
Monteringsarrangement:
Grunnelement med sentral dekkplate
Løftering:
nei
Med støvdeksel:
Ja
Med hengslet lokk:
nei
Tekstfelt:
Merkefelt, låsbar i mellomring
Med preging/merking:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Matt
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei
Type feste:
Feste med skrue
Antall moduler (ved modulbygging):
1
Med strekkavlastning:
nei
Avskjermet buss:
nei
Avskjermet kapsling:
nei
Prismeklemme:
nei
Med belysning:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Slagfasthet:
IK00
Enhet bredde:
71 mm
Enhet høyde:
26 mm
Enhet dybde:
87 mm


