ABB Electrification - KLEMME 1.5-50MM2,ZK 150 - 2CPX064860R9999
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Samleskinnetykkelse:
5...5 mmSamleskinnebredde:
12...30 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Samleskinnetykkelse - 5...5 mm
Samleskinnebredde - 12...30 mm
Egnet for - Andre
Maks ledertverrsnitt - 50 mm²
Klemmens bredde - 16 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011617648604
Elnummer
2438943
Leverandørens varenummer
2CPX064860R9999
Typebeskrivelse
ZK150
Samleskinnetykkelse:
5...5 mm
Samleskinnebredde:
12...30 mm
Egnet for:
Andre
Maks ledertverrsnitt:
50 mm²
Klemmens bredde:
16 mm
Egnet for tilkobling av rundleder:
Ja
Egnet for tilkobling av sektorformet leder:
nei
Egnet for flatkabeltilkobling:
nei


