ABB Electrification - KONDENSATOR FOR WATCH DOG 6899 - 2CKA006899A0231
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning AC - 230 V
Merkespenning DC - 230 V
Monteringsmetode - Andre
Maks kontinuerlig spenning AC - 230 V
Antall poler - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011395402504
Elnummer
1478005
Leverandørens varenummer
2CKA006899A0231
Typebeskrivelse
6899
Merkespenning AC:
230 V
Merkespenning DC:
230 V
Monteringsmetode:
Andre
Maks kontinuerlig spenning AC:
230 V
Antall poler:
2
Max ledertverrsnitt stiv (en- / flertrådig):
1 mm²
Max ledertverrsnitt fleksibel fintrådig):
1 mm²
Med fjernkontakt:
nei
Signalisering ved enheten:
Uten
Testklasse type 3:
nei
Med støyfilter:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


