ABB Electrification - M2302-02, gateway for multi modus, WM - 2TMA210160H0003

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - M2302-02, gateway for multi modus, WM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Funksjon - Utvide

  • Installasjonsteknikk - Bussystem

  • Type grensesnitt - LAN

  • Monteringsmetode - DIN-skinne

  • Bredde i antall modulmellomrom - 4

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6955891805408

Elnummer

6307582

Leverandørens varenummer

2TMA210160H0003

Typebeskrivelse

M2302-02

Funksjon:

Utvide

Installasjonsteknikk:

Bussystem

Type grensesnitt:

LAN

Monteringsmetode:

DIN-skinne

Bredde i antall modulmellomrom:

4

Materiale:

Plast

Bredde:

72 mm

Høyde:

90 mm

Dybde:

65 mm

Linjekobler tilbyr en høy grad av fleksibilitet ved installasjon i ethvert arbeidsscenarie og fem forskjellige arbeidsfunksjoner er tilgjengelige.Den kan brukes i bygning eller i et leilighetssystem med sløyfelinje-tilkobling. Samtidig forsterker den videosignalet i hver enhet som utvider rekkevidden.