ABB Electrification - MBA195T Tmax module XT2 4p RC - 2CPX042907R9999
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 450 mm
Bredde - 250 mm
Antall poler - 4
Antall Ethernet-utganger - 160 A
Antall brytere - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011617429074
Elnummer
2407819
Leverandørens varenummer
2CPX042907R9999
Typebeskrivelse
MBA195T
Høyde:
450 mm
Bredde:
250 mm
Antall poler:
4
Antall Ethernet-utganger:
160 A
Antall brytere:
0
Dybde:
200 mm
Med avdekning:
Ja
Plastdeksel:
Ja
Egnet for lastskillebryter:
nei
Utstyrt med lastskillebryter:
nei
Egnet for effektbryter:
Ja
Utstyrt med effektbryter:
nei
Fjæravbøyning av ruller:
nei
Utstyrt med nullspenningsutløser:
nei
Maks. antall enheter per kanal:
nei
Bestykket med omkobler:
nei
Med fordelerklemme:
nei


