ABB Electrification - Merkesystem S800-ILS - 2CCS800900R0121
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - nei
Tekst - Andre
Farge - Hvit
Lengde - 1 mm
Gjennomsiktig - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7612271208271
Elnummer
1628872
Leverandørens varenummer
2CCS800900R0121
Typebeskrivelse
S800-ILS
Selvklebende:
nei
Tekst:
Andre
Farge:
Hvit
Lengde:
1 mm
Gjennomsiktig:
nei
Fluorescerende:
Ja
Halogenfri:
Ja
Bredde:
6 mm
Høyde:
95 mm
Merkesystem ILS 800
ILS merkesystem består av A5 polyesterfilm til blekk og laserskrivere. (Hvis laserskriver brukes, så sjekk om selvklebende film med tykkelse 250 µm kan brukes.) Den selvklebende filmen 3MTM9471 LE har UL godkjenning (ref no. MH 11410).
Det er også mulig å skrive på merkene for hånd.
ILS merkesystem består av A5 polyesterfilm til blekk og laserskrivere. (Hvis laserskriver brukes, så sjekk om selvklebende film med tykkelse 250 µm kan brukes.) Den selvklebende filmen 3MTM9471 LE har UL godkjenning (ref no. MH 11410).
Det er også mulig å skrive på merkene for hånd.
Et ABB Electrification-produkt
Oppdag ABB Electrification-serien


