ABB Electrification - Montasjeplate stål RM48, B3/H8 - 2CPX045912R9999
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Høyde - 1730 mm
Bredde - 1000 mm
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011617459125
Elnummer
2405693
Leverandørens varenummer
2CPX045912R9999
Typebeskrivelse
RM48
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Høyde:
1730 mm
Bredde:
1000 mm
Stansing:
nei
Montasjeplate RM 48
Montasjeplate i stål
In=4000A
Norm. IEC 60439-1 (DIN EN 604391-1)
VDE 0660-500
Montasjeplate i stål
In=4000A
Norm. IEC 60439-1 (DIN EN 604391-1)
VDE 0660-500
REACHPDF


