ABB Electrification - Monteringsprofil RZT4P2, D4 - 2CPX045953R9999
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Type tilbehør/reservedel:
AndreSe tilgjengelige varianterMonteringsbøyle
Bredde:
425 mmSe tilgjengelige varianter0 mm
Se tilgjengelige varianter1 mm
Se tilgjengelige varianter53 mm
Se tilgjengelige varianter70 mm
Se tilgjengelige varianter80 mm
Se tilgjengelige varianter130 mm
Se tilgjengelige varianter200 mm
Se tilgjengelige varianter204 mm
Se tilgjengelige varianter250 mm
Se tilgjengelige varianter500 mm
Se tilgjengelige varianter750 mm
Se tilgjengelige varianter1000 mm
Se tilgjengelige varianter1250 mm
Høyde:
50 mmSe tilgjengelige varianter1 mm
Se tilgjengelige varianter15 mm
Se tilgjengelige varianter22 mm
Se tilgjengelige varianter30 mm
Se tilgjengelige varianter35 mm
Se tilgjengelige varianter60 mm
Se tilgjengelige varianter130 mm
Se tilgjengelige varianter204 mm
Se tilgjengelige varianter250 mm
Se tilgjengelige varianter700 mm
Se tilgjengelige varianter1800 mm
Se tilgjengelige varianter2100 mm
Dybde:
25 mmSe tilgjengelige varianter1 mm
Se tilgjengelige varianter24 mm
Se tilgjengelige varianter32 mm
Se tilgjengelige varianter36 mm
Se tilgjengelige varianter80 mm
Se tilgjengelige varianter100 mm
Se tilgjengelige varianter105 mm
Se tilgjengelige varianter250 mm
Se tilgjengelige varianter500 mm
Se tilgjengelige varianter750 mm
Se tilgjengelige varianter1250 mm
Se tilgjengelige varianter2120 mm
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Andre
Bredde - 425 mm
Høyde - 50 mm
Dybde - 25 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011617459538
Elnummer
2405703
Leverandørens varenummer
2CPX045953R9999
Typebeskrivelse
RZT4P2
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Andre
Bredde:
425 mm
Høyde:
50 mm
Dybde:
25 mm
Monteringsprofil RZT4P2, D4
REACHPDF


