ABB Electrification - Motorvernbryter kun k.sl. MO132-4.0 - 1SAM360000R1008
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Innstillingsområde for overlastutløser - 4...4 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser - 50...50 A
Utløserteknikk - Magnetisk
Nominell effekt ved AC-3, 400V - 1,5 kW
Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4013614400230
Elnummer
4364092
Leverandørens varenummer
1SAM360000R1008
Typebeskrivelse
MO132-4.0
Innstillingsområde for overlastutløser:
4...4 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:
50...50 A
Utløserteknikk:
Magnetisk
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
1,5 kW
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Med integrert hjelpekontakt:
nei
Antall poler:
3
Med termisk vern:
nei
Fasebruddsensitiv:
nei
Nominell driftsspenning:
690...690 V
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
4 A
Effekttap:
2,1 W
Utførelse av betjeningselement:
Dreieknapp
Apparatkonstruksjon:
Komplett utstyr i kapslingen
Med integrert underspenningsutløser:
nei
Nominell verdi kortslutningsbrytestrøm Icu ved 400 V AC:
100 kA
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Høyde:
90 mm
Bredde:
45 mm
Dybde:
86,75 mm


