ABB Electrification - MS116-25 Manual Motor Starter - 1SAM250000R1014

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - MS116-25 Manual Motor Starter

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innstillingsområde for overlastutløser - 20...25 A

  • Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser - 375...375 A

  • Utløserteknikk - Termomagnetisk

  • Nominell effekt ved AC-3, 400V - 11 kW

  • Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Skrukobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4013614405662

Elnummer

4364487

Leverandørens varenummer

1SAM250000R1014

Typebeskrivelse

MS116-25

Innstillingsområde for overlastutløser:

20...25 A

Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:

375...375 A

Utløserteknikk:

Termomagnetisk

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

11 kW

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Med integrert hjelpekontakt:

nei

Antall poler:

3

Med termisk vern:

Ja

Fasebruddsensitiv:

Ja

Nominell driftsspenning:

690...690 V

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

25 A

Effekttap:

8,4 W

Utførelse av betjeningselement:

Dreieknapp

Apparatkonstruksjon:

Komplett utstyr i kapslingen

Med integrert underspenningsutløser:

nei

Nominell verdi kortslutningsbrytestrøm Icu ved 400 V AC:

16 kA

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Høyde:

97,8 mm

Bredde:

45 mm

Dybde:

85,4 mm

Ved 230/400V: maks 50kA opptil 10A, 25kA for 12A, 16kA for 16A, og 10kA opp til 32A (Ics), trippklasse 10. Dimensjoner: HxBxD=90x45x85,6mm