ABB Electrification - Nullspenningsspole m/ledning (YU-C) For XT5, Uttrekkbar bryter, 12 VDC - 1SDA104947R1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved DC - 12...12 V
Spenningstype for betjening - DC
Antall NO-kontakter - 0
Antall NC-kontakter - 0
Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 12...12 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8015644070397
Elnummer
4381369
Leverandørens varenummer
1SDA104947R1
Typebeskrivelse
YU-C XT5 W 12 Vdc
Nominell matespenning ved DC:
12...12 V
Spenningstype for betjening:
DC
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
12...12 V
Type strømtilkobling:
Andre
Antall vekselkontakter:
0
Forsinket:
nei
Egnet for effektbryter:
Ja
Egnet for lastbryter:
nei
Egnet for motorvernbryter:
nei
Egnet for overlastrelé:
nei


