ABB Electrification - Optisk kabelTVOC-1TO2-OP25 25m - 1SFA664004R2250
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall NO-kontakter - 0
Antall NC-kontakter - 0
Antall vekselkontakter - 0
Høyde - 20 mm
Bredde - 350 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7320500383094
Elnummer
4116497
Leverandørens varenummer
1SFA664004R2250
Typebeskrivelse
Diverse
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
0
Høyde:
20 mm
Bredde:
350 mm
Dybde:
300 mm
Optisk kabel TVOC-1TO2-OP25 25m


