Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

ABB Electrification - Overspenningsvern T1 3L 25 255 - 2CTB815101R1300

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Overspenningsvern T1 3L 25 255

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall ledere (uten jord) - 3

  • Støtstrøm (10/350) - 25 kA

  • Maks kontinuerlig spenning AC - 255 V

  • Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm

  • DIN-størrelse - 6 TE

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3660308510907

Elnummer

1623806

Leverandørens varenummer

2CTB815101R1300

Typebeskrivelse

Grovvern

Antall ledere (uten jord):

3

Støtstrøm (10/350):

25 kA

Maks kontinuerlig spenning AC:

255 V

Monteringsmetode:

DIN-skinne, 35 mm

DIN-størrelse:

6 TE

Netttype DC:

nei

Netttype IT:

nei

Netttype TN:

nei

Netttype TN-C:

Ja

Netttype TN-C-S:

nei

Netttype TN-S:

nei

Netttype TT:

nei

Netttype andre:

nei

Nominell utladning støtstrøm (8/20):

25 kA

Maks. kontinuerlig spenning DC:

0 V

Merkespenning AC:

230 V

Merkespenning DC:

0 V

Sikkerhetsnivå:

2,5 kV

Sikkerhetsnivå L-N:

2,5 kV

Beskyttelsesnivå N-PE:

2,5 kV

Beskyttelsesnivå (DC+ - DC-):

0 kV

Beskyttelsesnivå (DC+ / DC- - PE-):

0 kV

Følgestrøm slukkeevne:

50 kA

Max ledertverrsnitt stiv (en- / flertrådig):

50 mm²

Max ledertverrsnitt fleksibel fintrådig):

35 mm²

Med fjernkontakt:

nei

Utblåsning:

Ja

Signalisering ved enheten:

Uten

Testklasse type 1:

Ja

Inegrert sikring:

nei

Egnet for utendørsbruk:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

OVR T1 3L 25 255