ABB Electrification - Posisjonskontakt AUP-I T4-T5, inne, 24V DC - 1SDA054920R1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall vekselkontakter - 1
Antall NO-kontakter - 0
Antall NC-kontakter - 0
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 5 A
Type strømtilkobling - Tilkobling med fjærklemme
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8015644557041
Elnummer
4383770
Leverandørens varenummer
1SDA054920R1
Typebeskrivelse
AUP-I T4-T5-T6 24 Vdc CON.INSERTED SIGN.
Antall vekselkontakter:
1
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:
5 A
Type strømtilkobling:
Tilkobling med fjærklemme
Monteringsmetode:
Andre
Type WLAN-kontroller:
0
Modell / utførelse:
Integrerbar
Lampeholder (Fatning):
Uten


