ABB Electrification - Possisjonskontakt (AUP-T), For XT5-XT6 W 1 stk test possisjonskontakt 24V - 1SDA104819R1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall vekselkontakter - 1
Antall NO-kontakter - 0
Antall NC-kontakter - 0
Type strømtilkobling - Tilkobling med fjærklemme
Monteringsmetode - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8015644069117
Elnummer
4381134
Leverandørens varenummer
1SDA104819R1
Typebeskrivelse
AUP-T XT5-XT6 W 1 Test contact 24V
Antall vekselkontakter:
1
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Type strømtilkobling:
Tilkobling med fjærklemme
Monteringsmetode:
Andre
Type WLAN-kontroller:
0
Lampeholder (Fatning):
Uten


